EATON - xE XF NZM2 3pol. előlap M=600 SZ=425 SN047963 - 284019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 330 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 620 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840198
Sonepar cikkszám
SN047963
Gyártói cikkszám
284019
Gyártói típuskód
XMN232404CV
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
330 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
620 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 3pol. előlap M=600 SZ=425