EATON - xE XF NZM2 3pol. előlap M=150 SZ=425 SN047961 - 284011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 160 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840112
Sonepar cikkszám
SN047961
Gyártói cikkszám
284011
Gyártói típuskód
XMN230604C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
160 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 3pol. előlap M=150 SZ=425