EATON - xE XF NZM2 3pol. szerelőlap M=150 SZ=425 SN047962 - 284012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840129
Sonepar cikkszám
SN047962
Gyártói cikkszám
284012
Gyártói típuskód
XMN230604M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 3pol. szerelőlap M=150 SZ=425