EATON - xE XF NZM2 3pol. szerelőlap M=600 SZ=425 SN047964 - 284020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 330 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840204
Sonepar cikkszám
SN047964
Gyártói cikkszám
284020
Gyártói típuskód
XMN232404MV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
330 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
620 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 3pol. szerelőlap M=600 SZ=425