Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF NZM2 3pol. szerelőlap M=600 SZ=600 SN047966 - 284022

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF NZM2 3pol. szerelőlap M=600 SZ=600 SN047966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 520 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082840228

Sonepar cikkszám

SN047966

Gyártói cikkszám

284022

Gyártói típuskód

XMN232406MV

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

520 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

600 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

620 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 3pol. szerelőlap M=600 SZ=600