EATON - xE XF NZM2 4pol. előlap M=200 SZ=600 SN047969 - 284026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 210 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840266
Sonepar cikkszám
SN047969
Gyártói cikkszám
284026
Gyártói típuskód
XMN240806C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
210 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 4pol. előlap M=200 SZ=600