EATON - xE XF NZM2 4pol. előlap M=400 SZ=425 SN047971 - 284028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 400 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 325 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840280
Sonepar cikkszám
SN047971
Gyártói cikkszám
284028
Gyártói típuskód
XMN241604CV
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
400 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
325 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 4pol. előlap M=400 SZ=425