EATON - xE XF NZM2 4pol. előlap M=200 SZ=425 SN047967 - 284024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 210 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840242
Sonepar cikkszám
SN047967
Gyártói cikkszám
284024
Gyártói típuskód
XMN240804C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
210 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 4pol. előlap M=200 SZ=425