EATON - xE XF NZM2 4pol. mot.előlap M=200 SZ=600 SN132771 - 125993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 500 mm
Magasság - 199 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132771
Gyártói cikkszám
125993
Gyártói típuskód
XMN240806CR
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
500 mm
Magasság:
199 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
xE XF NZM2 4pol. mot.előlap M=200 SZ=600