Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=200 SZ=425 SN047968 - 284025

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=200 SZ=425 SN047968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 380 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082840259

Sonepar cikkszám

SN047968

Gyártói cikkszám

284025

Gyártói típuskód

XMN240804M

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

380 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

200 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

260 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=200 SZ=425