EATON - xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=600 SZ=600 SN047977 - 284035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840358
Sonepar cikkszám
SN047977
Gyártói cikkszám
284035
Gyártói típuskód
XMN242406MV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
620 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=600 SZ=600