EATON - xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=200 SZ=600 SN048155 - 284726
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847265
Sonepar cikkszám
SN048155
Gyártói cikkszám
284726
Gyártói típuskód
XMN240806MP
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
520 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=200 SZ=600