EATON - xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=400 SZ=600 SN047973 - 284031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840310
Sonepar cikkszám
SN047973
Gyártói cikkszám
284031
Gyártói típuskód
XMN241606MV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
520 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM2 4pol. szerelőlap M=400 SZ=600