EATON - xE XF NZM3 3pol. előlap M=250 SZ=600 SN047979 - 284039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 255 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840396
Sonepar cikkszám
SN047979
Gyártói cikkszám
284039
Gyártói típuskód
XMN331006C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
255 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 3pol. előlap M=250 SZ=600