Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF NZM3 3pol. mot. előlap M=200 SZ=600 SN047978 - 284037

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF NZM3 3pol. mot. előlap M=200 SZ=600 SN047978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 210 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Mélység - 520 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082840372

Sonepar cikkszám

SN047978

Gyártói cikkszám

284037

Gyártói típuskód

XMN330806CR

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

210 mm

Magasság:

25 mm

Mélység:

520 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 3pol. mot. előlap M=200 SZ=600