EATON - xE XF NZM3 3pol. szerelőlap M=250 SZ=600 SN047980 - 284041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 250 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840419
Sonepar cikkszám
SN047980
Gyártói cikkszám
284041
Gyártói típuskód
XMN331006M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
250 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 3pol. szerelőlap M=250 SZ=600