EATON - xE XF NZM3 4pol. előlap M=250 SZ=600 SN047985 - 284054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 260 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 250 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840549
Sonepar cikkszám
SN047985
Gyártói cikkszám
284054
Gyártói típuskód
XMN341006M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
260 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
250 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
520 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 4pol. előlap M=250 SZ=600