EATON - xE XF NZM3 4pol. előlap M=300 SZ=600 SN047986 - 284055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 320 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840556
Sonepar cikkszám
SN047986
Gyártói cikkszám
284055
Gyártói típuskód
XMN341206C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
320 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 4pol. előlap M=300 SZ=600