EATON - xE XF NZM3 4pol. előlap M=300 SZ=600 SN047987 - 284057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840570
Sonepar cikkszám
SN047987
Gyártói cikkszám
284057
Gyártói típuskód
XMN341206M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
520 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 4pol. előlap M=300 SZ=600