EATON - xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=600 SN047991 - 284063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840631
Sonepar cikkszám
SN047991
Gyártói cikkszám
284063
Gyártói típuskód
XMN342406CV1
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=600