Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=600 SN047992 - 284065

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=600 SN047992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082840655

Sonepar cikkszám

SN047992

Gyártói cikkszám

284065

Gyártói típuskód

XMN342406CV2

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

10 mm

Mélység:

600 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=600