EATON - xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=425 SN047988 - 284058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 330 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 620 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840587
Sonepar cikkszám
SN047988
Gyártói cikkszám
284058
Gyártói típuskód
XMN342404CV1
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
330 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
620 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=425