EATON - xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=425 SN047989 - 284060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 330 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 620 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840600
Sonepar cikkszám
SN047989
Gyártói cikkszám
284060
Gyártói típuskód
XMN342404CV2
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
330 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
620 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 4pol. előlap M=600 SZ=425