EATON - xE XF NZM3 4pol. mot. előlap M=250 SZ=600 SN047984 - 284053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 270 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840532
Sonepar cikkszám
SN047984
Gyártói cikkszám
284053
Gyártói típuskód
XMN341006CR
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
270 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM3 4pol. mot. előlap M=250 SZ=600