EATON - xE XF NZM4 3pol. fix előlap SZ=425 XMN43F04C SN104646 - 177100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 417 mm
Magasság - 640 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104646
Gyártói cikkszám
177100
Gyártói típuskód
XMN43F04C
Szélesség:
417 mm
Magasság:
640 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
xE XF NZM4 3pol. fix előlap SZ=425 XMN43F04C