EATON - xE XF NZM4 4pol. fix előlap SZ=600 XMN44F06C SN104647 - 177106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 592 mm
Magasság - 640 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104647
Gyártói cikkszám
177106
Gyártói típuskód
XMN44F06C
Szélesség:
592 mm
Magasság:
640 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
xE XF NZM4 4pol. fix előlap SZ=600 XMN44F06C