EATON - xE XF PKZ0 3pol. előlap M=50 SZ=600 SN047999 - 284089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 60 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840891
Sonepar cikkszám
SN047999
Gyártói cikkszám
284089
Gyártói típuskód
XMP030206C
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
60 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF PKZ0 3pol. előlap M=50 SZ=600