EATON - xE XF PKZ0 3pol. szerelőlap M=50 SZ=425 SN047998 - 284088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840884
Sonepar cikkszám
SN047998
Gyártói cikkszám
284088
Gyártói típuskód
XMP030204M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF PKZ0 3pol. szerelőlap M=50 SZ=425