EATON - xE XF PKZ0 3pol. szerelőlap M=50 SZ=600 SN048000 - 284090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840907
Sonepar cikkszám
SN048000
Gyártói cikkszám
284090
Gyártói típuskód
XMP030206M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
495 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF PKZ0 3pol. szerelőlap M=50 SZ=600