EATON - xE XF PKZ4 3pol. előlap M=100 SZ=425 SN048001 - 284095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 110 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840952
Sonepar cikkszám
SN048001
Gyártói cikkszám
284095
Gyártói típuskód
XMP430404C
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
110 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF PKZ4 3pol. előlap M=100 SZ=425