EATON - xE XF PKZ4 3pol. előlap M=100 SZ=600 SN048003 - 284097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 110 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840976
Sonepar cikkszám
SN048003
Gyártói cikkszám
284097
Gyártói típuskód
XMP430406C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
110 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF PKZ4 3pol. előlap M=100 SZ=600