EATON - xE XF PKZ4 3pol. szerelőlap M=100 SZ=425 SN048002 - 284096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840969
Sonepar cikkszám
SN048002
Gyártói cikkszám
284096
Gyártói típuskód
XMP430404M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF PKZ4 3pol. szerelőlap M=100 SZ=425