EATON - xE XF PKZ4 3pol. szerelőlap M=100 SZ=600 SN048004 - 284098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840983
Sonepar cikkszám
SN048004
Gyártói cikkszám
284098
Gyártói típuskód
XMP430406M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF PKZ4 3pol. szerelőlap M=100 SZ=600