Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE XF SL komplett mező IP31 SZ=1000 SN036332 - 106618

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF SL komplett mező IP31 SZ=1000 SN036332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 2030 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081063680

Sonepar cikkszám

SN036332

Gyártói cikkszám

106618

Gyártói típuskód

XSL10

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

2030 mm

Anyag:

fém

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF SL komplett mező IP31 SZ=1000