EATON - xE XF SL komplett mező IP31 SZ=800 SN036331 - 106617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2030 mm
Anyag - fém
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081063673
Sonepar cikkszám
SN036331
Gyártói cikkszám
106617
Gyártói típuskód
XSL08
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2030 mm
Anyag:
fém
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF SL komplett mező IP31 SZ=800