EATON - xE XF SL part. lemez készlet SZ=800 M=800 SN107062 - 126007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 870 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081235964
Sonepar cikkszám
SN107062
Gyártói cikkszám
126007
Gyártói típuskód
XPL0808
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
870 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem