EATON - xE XF SL, PIFT part. lemez készlet SZ=1000 M=600 SN037907 - 116458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 480 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081161959
Sonepar cikkszám
SN037907
Gyártói cikkszám
116458
Gyártói típuskód
XPLB1006
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
480 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem