Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF SL takató lemez készlet SZ=800 SN041444 - 143420

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF SL takató lemez készlet SZ=800 SN041444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 700 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Mélység - 60 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081400843

Sonepar cikkszám

SN041444

Gyártói cikkszám

143420

Gyártói típuskód

XSMLV-I-CH08

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

700 mm

Magasság:

10 mm

Mélység:

60 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

mezőben

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF SL takató lemez készlet SZ=800