EATON - xE XF SL takató lemez készlet SZ=1000 SN041445 - 143421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 900 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 60 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081400850
Sonepar cikkszám
SN041445
Gyártói cikkszám
143421
Gyártói típuskód
XSMLV-I-CH10
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
900 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF SL takató lemez készlet SZ=1000