EATON - xE XG komlett mező IP31 SZ=425 SN036325 - 106611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 425 mm
Magasság - 2030 mm
Anyag - fém
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081063611
Sonepar cikkszám
SN036325
Gyártói cikkszám
106611
Gyártói típuskód
XSE043
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
425 mm
Magasság:
2030 mm
Anyag:
fém
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XG komlett mező IP31 SZ=425