EATON - xE XR műanyag takaró PIFT tartlék helyeken SN107069 - 150540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 900 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 145 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107069
Gyártói cikkszám
150540
Gyártói típuskód
XPLSTB-1000
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
900 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
145 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
xE XR műanyag takaró PIFT tartlék helyeken