EATON - xE XR PIFT íválló kitakaró lemez SN036538 - 108781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 590 mm
Magasság - 220 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081084012
Sonepar cikkszám
SN036538
Gyártói cikkszám
108781
Gyártói típuskód
XSMS06
Szélesség:
590 mm
Magasság:
220 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XR PIFT íválló kitakaró lemez