EATON - xE XW acéllemez előlap (2 nyomó kivág.) M=150 SN042111 - 152644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 565 mm
Magasság - 147 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081493845
Sonepar cikkszám
SN042111
Gyártói cikkszám
152644
Gyártói típuskód
XMW0606-2BC
Szélesség:
565 mm
Magasság:
147 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW acéllemez előlap (2 nyomó kivág.) M=150