Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

EATON - xE XW acéllemez előlap (90x30 kivág.) M=150 SN042112 - 152645

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW acéllemez előlap (90x30 kivág.) M=150 SN042112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 565 mm

  • Magasság - 147 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081493852

Sonepar cikkszám

SN042112

Gyártói cikkszám

152645

Gyártói típuskód

XMW0606-9030

Szélesség:

565 mm

Magasság:

147 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

egyéb

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW acéllemez előlap (90x30 kivág.) M=150