Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - xE XW acéllemez előlap (90x30 kivág.) M=75 SN042109 - 152642

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW acéllemez előlap (90x30 kivág.) M=75 SN042109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 565 mm

  • Magasság - 72 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 75 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081493821

Sonepar cikkszám

SN042109

Gyártói cikkszám

152642

Gyártói típuskód

XMW0306-9030

Szélesség:

565 mm

Magasság:

72 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

75 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

egyéb

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW acéllemez előlap (90x30 kivág.) M=75