Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

EATON - xE XW acéllemez előlap M=150 SN042110 - 152643

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW acéllemez előlap M=150 SN042110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 565 mm

  • Magasság - 147 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081493838

Sonepar cikkszám

SN042110

Gyártói cikkszám

152643

Gyártói típuskód

XMW0606-FB

Szélesség:

565 mm

Magasság:

147 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

egyéb

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW acéllemez előlap M=150