Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - xE XW acéllemez előlap M=150 SN042151 - 152687

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XW acéllemez előlap M=150 SN042151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 563 mm

  • Magasság - 147 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081494194

Sonepar cikkszám

SN042151

Gyártói cikkszám

152687

Gyártói típuskód

XMW0606FP

Szélesség:

563 mm

Magasság:

147 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW acéllemez előlap M=150