EATON - xE XW acéllemez előlap M=225 SN042152 - 152688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 565 mm
Magasság - 222 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081494200
Sonepar cikkszám
SN042152
Gyártói cikkszám
152688
Gyártói típuskód
XMW0906FP
Szélesség:
565 mm
Magasság:
222 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW acéllemez előlap M=225