EATON - xE XW acéllemez előlap M=75 SN042107 - 152640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 565 mm
Magasság - 72 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 75 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081493807
Sonepar cikkszám
SN042107
Gyártói cikkszám
152640
Gyártói típuskód
XMW0306-FB
Szélesség:
565 mm
Magasság:
72 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
75 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW acéllemez előlap M=75