EATON - xE XW acéllemez előlap NZM (90x30 kivág.) M=150 SN042114 - 152648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 565 mm
Magasság - 147 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081493883
Sonepar cikkszám
SN042114
Gyártói cikkszám
152648
Gyártói típuskód
XMW0606-9030-NZM
Szélesség:
565 mm
Magasság:
147 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XW acéllemez előlap NZM (90x30 kivág.) M=150